Motion
0821302442

AVENTICS
0821302442

Régulateur d'air standard - 70 scfm, BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI05547668
N° MFR0821302442
Prix344.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302442

Régulateur d'air standard - 70 scfm, BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI05547668
N° MFR0821302442
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
Prix344.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302442 RÉG. VERROUILLABLE NL2 G3/8 0.5-10