Motion
32838RNF

SYSTEM PLAST
32838RNF

Rouleau de retour à bride revêtu de caoutchouc - 0.7500 po Arbre, 2.6400 po Diamètre du rouleau, 3.1500 po Largeur du rouleau, Orange, Matériau du rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI05548777
N° MFR32838RNF
Prix17.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
32838RNF

Rouleau de retour à bride revêtu de caoutchouc - 0.7500 po Arbre, 2.6400 po Diamètre du rouleau, 3.1500 po Largeur du rouleau, Orange, Matériau du rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI05548777
N° MFR32838RNF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2.9500 po
  • Largeur totale
    3.3800 po
  • Diamètre du rouleau
    2.6400 po
  • Largeur du rouleau
    3.1500 po
  • Taille de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Application
    Rouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de couverture
    Caoutchouc thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du rouleau
    PEHD
  • Type de rouleau
    Rouleau recouvert de caoutchouc - à bride
  • Série
    RF3B

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RETOUR 32838RNF
  • Sanitaire, étanche, étanche
  • Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques
  • Faible bruit et faible friction
  • Résistant aux chocs