Motion
38926

ANSELL
38926

Combinaison jetable - revers élastique, style cheville élastique, fermeture à glissière à l’avant, blanche, moyenne
N° D’ARTICLE MI05553070
N° MFR38926
Prix11.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
38926

Combinaison jetable - revers élastique, style cheville élastique, fermeture à glissière à l’avant, blanche, moyenne
N° D’ARTICLE MI05553070
N° MFR38926
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
Prix11.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A35
  • Type de produit
    Combinaisons jetables

Aperçu

Description du fabricant
38926 COMBINAISON A35 TAILLE M
  • Pellicule microporeuse perméable à l’air
  • Barrière contre les liquides, barrière contre les particules, faible en peluches
  • Conforme à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
  • Couleur : Blanc
  • Utilisations typiques : manipulation de liquides, lavage sous pression, entretien et fabrication générale
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté