Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur10.236 po
- Épaisseur3 mil
Détails
- ApplicationUsage général, industriel
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- DescriptionKleenGuard™ Les gants en nitrile G10 Flex™ de 3 mil sont un choix de premier plan dans une variété d’industries, car ils sont confortables à porter, offrent une protection fiable pour la tâche à accomplir et sont recyclables grâce au programme Thrive™ de Kimberly-Clark Professional.
- Approuvé par la FDAoui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireoui
- Qualité alimentaireOui
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant54334
- Numéro CUP du fabricant036000543346
- Matérielnitrile
- Quantité du colis1000
- Style en poudresans poudre
- Gamme de produitsGants en nitrile KleenGuard* G10 Flex*
- Types de produitsgants
- CUP_NON036000543346
Aperçu
- KleenGuard™ Les gants en nitrile bleu G10 Flex™ ont une épaisseur de doigt de 3.0 mil et sont sans poudre, ambidextres, ont un revers replié pour faciliter l’enfilage et ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel
- KleenGuard™ Les gants G10 Flex™ répondent à un NQA de 1.5
- Avec leur couleur bleue emblématique, les gants en nitrile KleenGuard™ G10 Flex™ sont conformes aux réglementations de la FDA des États-Unis pour les matériaux utilisés dans les applications en contact avec les aliments
- Ces gants sont recyclables par l’entremise du programme Thrive de Kimberly-Clark Professional.