Motion
27203100

MA FORD MFG
27203100

27203100
N° D’ARTICLE MI05553622
N° MFR27203100
Prix67.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27203100

27203100
N° D’ARTICLE MI05553622
N° MFR27203100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    #68
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .0310
  • Diamètre de la tige
    0,0310 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSOIR AU CARBURE DE TAILLE RÉELLE 01089 68
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite