Motion
QJ 332  N2MA

SKF
QJ 332 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 160 mm, D.E. de 340 mm, Largeur de 68 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05559712
N° MFRQJ 332 N2MA
Prix6,201.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 332 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 160 mm, D.E. de 340 mm, Largeur de 68 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05559712
N° MFRQJ 332 N2MA
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
Prix6,201.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    80.948 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 332 N2MA BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571142142
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 300
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571142142

Aperçu

Description du fabricant
QJ 332 N2MA BRG