Motion
GACZ040S
Roulement sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre, 3.9375 po de diamètre extérieur, 1.4200 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05559983
N° MFRGACZ040S
Prix495.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.5000 po de diamètre, 3.9375 po de diamètre extérieur, 1.4200 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI05559983
N° MFRGACZ040S
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
Prix495.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4200 po
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5400 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    132407 lbf
  • Série
    AMC
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029023910

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BUTÉE SPHÉRIQUE LISSE GACZ040S