Motion
177924
N° D’ARTICLE MI05561090
N° MFR177924
Prix47.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05561090
N° MFR177924
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
Prix47.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Profondeur
    6.02 po
  • Hauteur
    12.25 po
  • Largeur
    6.02 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Éliminateur d’odeurs
  • Application
    Utilisation dans les égouts, les conduites d’égout, les usines d’élimination, etc.
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Brun rougeâtre
  • Concentration
    Concentré - Voir l'étiquette pour les dilutions
  • Type de contenant
    Cruche
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • À utiliser avec
    Zep Big Orange-E (aérosol), Zep Big Orange (aérosol), Zep Deo 3, Zep Orange Gel dégraissant
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    690858177902
  • Quantité du colis
    4
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’oxyde d’éthylène, 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et l’oxyde d’éthylène, le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Parfum
    Fruité
  • CUP_NON
    10690858177909

Aperçu

Description du fabricant
177924 ZEP DEO-3 4-1GL
  • Peut être dilué jusqu'à 100 fois avec de l'eau pour un contrôle économique, mais efficace des odeurs; faible toxicité; ne contient que des émulsifiants biodégradables; autorisé par l'USDA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif