Motion
60349 LG-BD 4-1/2XNH ACRS QC SD MEULAGE LÉGER ET DISQUE BLEU MÉLANGÉ 50/CAISSE

3M
60349 LG-BD 4-1/2XNH ACRS QC SD LIGHT GRIND & BLEND BLUE DISC 50/CS

Scotch-Brite™ Disque de meulage et de mélange léger, GB-DN, Super Duty A Grossière, TN à changement rapide, 4-1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561889
N° MFR60349 LG-BD 4-1/2XNH ACRS QC SD LIGHT GRIND & BLEND BLUE DISC 50/CS
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60349 LG-BD 4-1/2XNH ACRS QC SD LIGHT GRIND & BLEND BLUE DISC 50/CS

Scotch-Brite™ Disque de meulage et de mélange léger, GB-DN, Super Duty A Grossière, TN à changement rapide, 4-1/2 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561889
N° MFR60349 LG-BD 4-1/2XNH ACRS QC SD LIGHT GRIND & BLEND BLUE DISC 50/CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603490
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    GB-NA
  • CUP_NON
    00048011603490

Aperçu

Description du fabricant
60349 LG-BD 4-1/2XNH ACRS QC SD LUMIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Meule et se mélange en une seule étape
  • Les abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ coupent rapidement et uniformément pendant toute la durée de vie du disque
  • La construction durable résiste à l’usure des bords
  • Scotch-Brite™ le matériau ne fondra pas sur les soudures à chaud, permettant un mélange sans attendre
  • La fixation et le retrait à boucles et à crochets permettent un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes