Motion
67192282

DICHTOMATIK
67192282

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 1.6 mm, 37.1 mm DI, 40.3 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05561971
N° MFR67192282
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67192282

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 1.6 mm, 37.1 mm DI, 40.3 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05561971
N° MFR67192282
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
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    37.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40.3 mm
  • Poids global
    0.301 g
  • Épaisseur
    0.0630 po, 1.60 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.6 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.38 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67192282
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67192282 1.60MM CS X 37.1MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.