Motion
421N25A+4000

THOMSON (ALTRA)
421N25A+4000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05563879
N° MFR421N25A+4000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
421N25A+4000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 400, rail 25 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05563879
N° MFR421N25A+4000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    19.20 mm
  • Longueur totale
    4000 mm
  • Largeur totale
    23 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Normal
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
421N25A+4000 Y = 20.0