Motion
66252843596

NORTON ABRASIVES
66252843596

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12225 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564043
N° MFR66252843596
Prix7.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843596

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12225 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564043
N° MFR66252843596

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Biseautage, meulage portable, lissage, enlèvement de copeaux
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Gémeaux
  • CUP_NON
    66252843596

Aperçu

Description du fabricant
66252843596 MINI-DISQUE GEMINI 27
  • Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
  • Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
  • Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement