Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre du disque5 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Roue Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationRetrait de stock
- GradeGrain très grossier
- Grade de grainTrès grossière
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12225 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66252842038
Aperçu
- Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix concurrentiel
- Oxyde d’aluminium de qualité pour un rendement constant à un prix concurrentiel
- Adhérence haute performance conçue pour une coupe extrêmement rapide tout en conservant une excellente durée de vie des roues
- Aluminium Gemini pour le meulage de l’aluminium et des métaux mous sans chargement, ne contient pas de mastics de cire ou de caoutchouc
- Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
- Avec moyeu à changement rapide pour des changements de roue sans outil pour augmenter la productivité