Motion
66623303916

NORTON ABRASIVES
66623303916

Disque de finition - 5 po Dia, non abrasif, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564056
N° MFR66623303916
Prix35.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623303916

Disque de finition - 5 po Dia, non abrasif, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564056
N° MFR66623303916
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
Prix35.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Non abrasif
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Réparation de la surface du panneau de carrosserie, enlèvement de la peinture, enlèvement de la ligne de séparation, enlèvement de la rouille, enlèvement des copeaux, décapage, préparation de la surface
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Bande rapide Blaze
  • CUP_NON
    66623303916

Aperçu

Description du fabricant
66623303916 S/C5 X 7/8