Motion
W211KRRB50
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.7509 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 42.9 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI05564439
N° MFRW211KRRB50
Prix188.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.7509 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 42.9 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI05564439
N° MFRW211KRRB50
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
Prix188.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7509 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    42.862 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    42.9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W211HRRB50 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.7509 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 42.90 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48909
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962557

Aperçu

Description du fabricant
W211HRRB50 AGRICULTURE