Motion
PP5.0A10C7S
Cartouche plissée haute pureté - Milieux filtrant en polypropylène, 5.00 µm, 10.00 po de long, 2.7000 po de diamètre, 60 psid
N° D’ARTICLE MI05564767
N° MFRPP5.0A10C7S
Prix103.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche plissée haute pureté - Milieux filtrant en polypropylène, 5.00 µm, 10.00 po de long, 2.7000 po de diamètre, 60 psid
N° D’ARTICLE MI05564767
N° MFRPP5.0A10C7S
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
Prix103.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    2.7000 po
  • Longueur de la cartouche
    10.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Plissé - Câblé
  • Matériau central
    Polypropylène
  • Changer la pression différentielle de sortie
    35 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    60 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Polypropylène
  • Style de bout d'îlot
    226 avec ailettes
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    176 °F
  • Cote de microns
    5.00 μm
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Matériau de filet de support externe
    Polypropylène
  • Fidélisation
    Absolu
  • Matériel média de soutien
    Polypropylène
  • Applications typiques
    Eaux usées, eau désionisée, produits chimiques fins, aliments et boissons, produits chimiques de placage, eau de traitement, pré-filtration OR

Aperçu

Description du fabricant
PP5.0A10C7S