Motion
S-6TW
PTFE Aeroquip (Eaton) série S-TW, diamètre lisse, flexible non dissipant - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 2500 psi, matériau de tube en téflon, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI05564772
N° MFRS-6TW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTFE Aeroquip (Eaton) série S-TW, diamètre lisse, flexible non dissipant - 5/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 2500 psi, matériau de tube en téflon, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI05564772
N° MFRS-6TW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.460 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Couleur
    Téflon
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    450 à -65 °F
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    utilisé dans les systèmes à vapeur (non cycliques)
  • Pression de service
    2500 psi

Aperçu

Description du fabricant
S-6TW FLEXIBLE TRESSÉ INOX 3/8
  • Épaisseur minimale de la paroi de 0,03 In.
  • La tresse en acier inoxydable peut être utilisée dans les environnements marins et autres où la corrosion est un problème.
  • Renforcé avec un fil en acier inoxydable 304 ou 316 .
  • Alternative où les produits à paroi mince des concurrents sont spécifiés et où le tuyau de série S ne peut pas être substitué.