Motion
451M-08
Gants résistants aux coupures – taille Moyen, doublure en acrylique
N° D’ARTICLE MI05566690
N° MFR451M-08
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures – taille Moyen, doublure en acrylique
N° D’ARTICLE MI05566690
N° MFR451M-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Manchette élastique
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de latex
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Coton, polyester, tricot sans couture, acrylique

Aperçu

Description du fabricant
GANT ATLAS THERMA FIT EN CAOUTCHOUC 451M-08
  • Paume enduite
  • Poignets élastiques
  • Fini brut sur toute la surface
  • Traitement antibactérien et anti-odeurs
  • Forme anatomique
  • Tricot sans couture
  • Un gant confortable et flexible qui résiste à l’abrasion et qui est très agréable à porter par temps froid
  • Protège la main dans les environnements humides ou contre les détergents agressifs ou les alcools
  • Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
  • La surface offre une sensation tactile et une meilleure prise
  • Meilleure hygiène
  • Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
  • Aucune irritation par les coutures en contact avec la peau
  • Couleur de sol faible