Motion
70465
Ball End Mills - 7B Series, 0.7500 in Mill Dia., 2.2500 in Cutting Length, 0.7500 in Shank Dia., 5.0000 in, 127 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05568440
N° MFR70465
Prix417.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 7B Series, 0.7500 in Mill Dia., 2.2500 in Cutting Length, 0.7500 in Shank Dia., 5.0000 in, 127 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05568440
N° MFR70465

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix417.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    2.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Tige Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    7B

Aperçu

Description du fabricant
SER 70465 3/4 PO 7B 2-1/4 PO FL TA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif