Spécifications
Dimensions
- Poids11.5 lb
- Limite de charge de travail1000
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielNYLON
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue cylindrique
- TypeBANDOULIÈRE POUR BOUTEILLE DE GAZ
- CUP_NON697886615086
- GarantieGarantie
Aperçu
- Yeux renforcés de cuir pour une durée de vie prolongée
- Le collier supérieur s’ajuste autour des capuchons de soupape standard pour fixer le haut du cylindre
- Les anneaux carrés relient les assemblages inférieurs et supérieurs et permettent un réglage automatique
- Six pattes sur les cylindres ambiophoniques de l’ensemble inférieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation