Motion
7000031856 ATTACHE-CÂBLE 11"NATURELLE 100/PAQUET 10PAK/CAISSE=1000EA

3M
7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA

3M™ Attache-câble CT11NT50-C, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI05568656
N° MFR7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA
Prix0.15 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA

3M™ Attache-câble CT11NT50-C, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI05568656
N° MFR7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA
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
Votre prix0.15 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    282 mm
  • Diamètre maximal du faisceau
    3 po
  • Longueur totale
    11.1 po
  • Largeur totale
    0.18 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Largeur
    4.6 mm

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    80611469612
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128593025
  • Matériel
    Nylon
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    10051128593025

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE DE CÂBLE 7000031856 11 PO NATUREL 100/PAQUET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixez rapidement les faisceaux de fils et les composants du faisceau, sans glisser
  • La pointe courbée permet un filetage et une installation plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Homologué UL 62275 type 21 ou 21S et classé plénum AH-2 pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air