Motion
MANDRIN DE ROULEAU DE CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7000122119  712584, 1/4 PO X 1 PO

3M
7000122119 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 712584, 1/4 IN X 1 IN

Mandrin de rouleau de cartouches d’abrasifs standard 712584, 1/4 po x 1 po x 1/4 po x 1-1/4 po x 3 po CM-21, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05569925
N° MFR7000122119 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 712584, 1/4 IN X 1 IN
Prix9.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122119 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 712584, 1/4 IN X 1 IN

Mandrin de rouleau de cartouches d’abrasifs standard 712584, 1/4 po x 1 po x 1/4 po x 1-1/4 po x 3 po CM-21, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05569925
N° MFR7000122119 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROLL MANDREL 712584, 1/4 IN X 1 IN
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
Prix9.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375422
  • CUP_NON
    00051115375422

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7000122119
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue