Motion
7000122259

3M
7000122259

Roue non tissée et à ébarbage – 3.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI05569947
N° MFR7000122259
Prix54.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122259

Roue non tissée et à ébarbage – 3.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI05569947
N° MFR7000122259
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
Prix54.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante 7000122259 est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 2.0000 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po et une qualité moyenne, adaptée au mélange.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115428074
  • CUP_NON
    00051115428074

Aperçu

Description du fabricant
7000122259 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Mélange, nettoie et finit les matériaux ferreux et non ferreux lorsqu’un motif de rayures linéaires est requis
  • Utile pour la finition satinée sur de grandes surfaces profilées
  • Le matériau en maille non tissée à revêtement en résine est froid et résiste aux bavures
  • La tige de 1/4˝ (6 mm) fixée en permanence permet une utilisation facile sur une petite meuleuse droite ou une finition plate (pour les roues plus grandes)
  • La tige en acier aide à maintenir un fonctionnement en douceur et une facilité de contrôle pour les opérations manuelles
  • L’ajout de rabats enduits produit une coupe plus nette qu’une brosse entièrement non tissée