Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- CouleurGris
- Type de poignetManchette élastique
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de latex
- Type de mainPaire
- MatérielCoton, polyester, tricot sans couture, acrylique
Aperçu
- Paume enduite
- Poignets élastiques
- Fini brut sur toute la surface
- Traitement antibactérien et anti-odeurs
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Un gant confortable et flexible qui résiste à l’abrasion et qui est très agréable à porter par temps froid
- Protège la main dans les environnements humides ou contre les détergents agressifs ou les alcools
- Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
- La surface offre une sensation tactile et une meilleure prise
- Meilleure hygiène
- Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- Aucune irritation par les coutures en contact avec la peau
- Couleur de sol faible