Motion
CDG1BN25-300Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-300Z

CG1-Z CDG1BN25-300Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05570743
N° MFRCDG1BN25-300Z
Prix67.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-300Z

CG1-Z CDG1BN25-300Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05570743
N° MFRCDG1BN25-300Z
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
Prix67.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN25-300Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté