Motion
PF2W704-03-67N

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704-03-67N

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI05570756
N° MFRPF2W704-03-67N
Prix733.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704-03-67N

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI05570756
N° MFRPF2W704-03-67N
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
Prix733.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    460 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W704-03-67N POUR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-50°C
  • Options de sortie : NPN/PNP
  • Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
  • Répétabilité : ±3 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté