Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Global Largeur0.5000 po
- Poids0.2 lb
Détails
- Détails supplémentaires3035FDCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.750 po, largeur de 0.5000 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Description3035F DCTN TG18 BRG
- Caractéristiques et avantages• Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact, sauf l’alésage • Dimensions de pouces faciles à utiliser • Roulement économique pour les charges plus légères que la série 1600 . • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min • Roulement en acier trempé • Dispositif de retenue en nylon standard • Standard graissé, à double scellement ou à double blindage • Offert avec ou sans graisse
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 3035FDCTNTG18 est un roulement à billes de précision à alésage à bride de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricant3035FDCTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637401469176
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurBride
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1300 lbf
- Capacité de charge statique radiale1025 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637401469176
Aperçu
- Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact sauf l’alésage
- Dimensions de pouces faciles à utiliser
- Roulement économique pour des charges plus légères que la série 1600 .
- Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min
- Acier de roulement durci
- Dispositif de retenue en nylon standard
- Graissé, doublement scellé ou doublement blindé standard
- Offert en scellant ou blindé unique, ouvert et avec ou sans graisse