Motion
AP1210S 2PW FV4 FV4

SMC CORP OF AMERICA
AP1210S 2PW FV4 FV4

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI05571996
N° MFRAP1210S 2PW FV4 FV4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1210S 2PW FV4 FV4

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI05571996
N° MFRAP1210S 2PW FV4 FV4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1210S 2PW FV4 FV4 DIAPHRAGME ATTACHÉ
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max1700 psig (117MPa); HR (en option) Max3000 psig (207 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy sont disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté