Motion
521H35A+280

THOMSON (ALTRA)
521H35A+280

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05572229
N° MFR521H35A+280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H35A+280

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI05572229
N° MFR521H35A+280
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H35A0280 RAIL