Motion
20416
20416
N° D’ARTICLE MI05573791
N° MFR20416
Prix105.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20416
N° D’ARTICLE MI05573791
N° MFR20416
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
Prix105.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Technologie incassable – le noyau en acier élimine les bris lors des coups excessifs • Tête haute visibilité • Tête en acier HRC 46 forgée résistante aux applications les plus exigeantes • La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée pour empêcher le délogement de la tête • Poignée ergonomique et épaissie pour un confort amélioré et moins de vibrations • Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre et antidérapante lors de la frappe • Le trou de la longe fixe le marteau au poignet ou à l’objet stationnaire en toute sécurité • Garantie à vie • Fabricant : Groupe d’outils Wilton

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE 20416 4 LB, MARTEAU BASH 16 PO
  • Technologie incassable : le noyau en acier élimine les bris pendant les surimpacts
  • Tête haute visibilité
  • La tête en acier HRC 46 forgée à froid résiste aux applications les plus exigeantes
  • La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée pour empêcher le déplacement de la tête
  • Poignée ergonomique et épaissie pour un confort amélioré et moins de vibrations
  • Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre et antidérapante tout en frappant
  • Le trou de la longe fixe le marteau en toute sécurité au poignet ou à l’objet stationnaire
  • Garantie à vie
  • Fabricant : Groupe d’outils Wilton