Motion
C1512C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 15 tonnes, course : 12.125 po, 16.688 po rétracté, 28.813 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575419
N° MFRC1512C
Prix2,362.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 15 tonnes, course : 12.125 po, 16.688 po rétracté, 28.813 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575419
N° MFRC1512C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,362.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    0.750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.880 po
  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.125 po
  • Hauteur étendue
    28.813 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    1.750 po
  • Hauteur rétractée
    16.688 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    12.125 po
  • Profondeur du filetage
    0.500 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16
  • Poids
    23.20 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    2-3/4 – 16
  • Capacité du cylindre
    15 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    3.142 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    2
  • Capacité d’huile
    38.100 po3
  • Filetage et profondeur internes de la tige de piston
    1 – 8 x 3/4
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • tonnes à 10000 psi
    15.70 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C1512C CYLINDRES, 15 TONNES 12 1/8 COURSES
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon