Motion
PE102A-220

POWER TEAM
PE102A-220

Pompe électrique portative 2-Speed Quarter Horse® PE10 - à action unique, 1/4 hp, réservoir de 0.26 gal, capacité utilisable de 60.0 po3, débit de 10 po3/min à psi max., 220/230 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575535
N° MFRPE102A-220
Prix4,085.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE102A-220

Pompe électrique portative 2-Speed Quarter Horse® PE10 - à action unique, 1/4 hp, réservoir de 0.26 gal, capacité utilisable de 60.0 po3, débit de 10 po3/min à psi max., 220/230 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575535
N° MFRPE102A-220
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
Prix4,085.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.000 po
  • Longueur totale
    13.000 po
  • Largeur totale
    7.750 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Intensité
    3.0 A
  • Interrupteur de commande
    Rocker Type Off, momentanément activé
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Puissance nominale
    1/4 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique portative 2-Speed PE10
  • Capacité du réservoir
    0.26 gal (É.-U.)
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    68/74 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    120 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    10 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    10 po3/min
  • CUP_NON
    662536225168
  • Capacité d’huile utilisable
    60.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Le cylindre avance avec le moteur en marche et revient automatiquement avec le moteur arrêté.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9562
  • Type de vanne
    Vidange automatique
  • Type/fonction de vanne
    Rejet automatique/retour anticipé
  • Tension
    220/230 V

Aperçu

Description du fabricant
PE102A-220 POMPE, ELEC 220/230V 50/60HZ
  • Source d’alimentation portative pour vérins hydrauliques et outils – jusqu’à 25 tonnes
  • Le moteur à aimant permanent démarre facilement sous charge, même dans des conditions de tension réduite
  • Bloc-piles rechargeable en option avec bandoulière pour une portabilité maximale
  • La pompe fournit généralement 15 minutes de fonctionnement continu à 10,000 psi sur une seule batterie
  • La pompe peut être utilisée dans n’importe quelle position
  • Interrupteurs à main et à pied de 24 volts disponibles pour tous les modèles à alimentation c.a.
  • Boîtier résistant aux chocs avec flamme – construction retardée
  • Trous de montage de base pour installations fixes