Motion
PE172AM

POWER TEAM
PE172AM

Pompe électrique 2-Speed PE17 - 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 375.0 po3, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575540
N° MFRPE172AM
Prix5,901.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE172AM

Pompe électrique 2-Speed PE17 - 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 375.0 po3, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575540
N° MFRPE172AM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,901.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.125 po
  • Longueur totale
    11.500 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Intensité
    10.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance nominale
    1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE17
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462 po3
  • Matériau du réservoir
    Aluminium
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    64/81 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    290 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    190 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    16 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    20 po3/min
  • CUP_NON
    662536260527
  • Capacité d’huile utilisable
    375.0 po3
  • Numéro de pièce de la vanne
    45554
  • Type de vanne
    Collecteur de décharge automatique
  • Type/fonction de vanne
    Collecteur de vidange automatique/retour anticipé
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PE172AM , ELEC 110/115V 50/60HZ
  • Convient mieux au sertissage, au poinçonnage, à la pression, jusqu'à 55 tonnes; NE PAS LEVER
  • À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
  • Pour service intermittent; démarre sous pleine charge
  • Équipé d’un moteur à induction monophasé à protection thermique de 1/2 ch, 3450 tr/min; cordon de commande à distance de 10 pi
  • Consommation d’intensité faible; les petites génératrices et les circuits à faible intensité peuvent être utilisés comme source d’alimentation
  • Niveau sonore extrêmement silencieux (67-81 dBA)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon