Spécifications
Dimensions
- Hauteur27.875 po
- Longueur26.250 po
- Poids154.00 lb
- Largeur20.250 po
Détails
- Mot-clé de descriptionMoteur Honda de 5.5 ch
- Type de moteurHonda
- Puissance5.5 hp
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pompePG120 Pompe hydraulique à essence
- Capacité du réservoir5.7 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1317 po3
- Débit typique à 100 lb/po2480 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po2175 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po2130 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po2150 po3/min
- Débit typique à Psi max.130 po3/min
- CUP_NON662536132138
- Capacité d’huile utilisable1300 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9520
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
Aperçu
- Pompes haute performance à deux vitesses idéales pour les applications de construction, de déplacement de structure et de montage
- Un choix logique sur les chantiers où l’électricité ou l’air comprimé ne sont pas disponibles; pour les bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Toutes les pompes à essence/hydrauliques sont dotées d’une soupape Posi-Check® pour protéger contre la perte de pression lorsque la soupape passe de « avancée » à « retenue »
- Pompes de la série PG1200 alimentées par un moteur Honda à 4 temps de 5.5 ch avec décompression automatique et allumage électronique; livre plus de 1/2 gallons (130 po3) d’huile par minute à 10,000 psi
- Un réservoir de 5.7 gallons signifie une capacité adéquate pour les applications multicylindres; un filtre à air à double élément protège le moteur des environnements poussiéreux
- La « cage de roulement » robuste fournit des points de levage; les barres horizontales protègent l’unité et fournissent des poignées pour le transport
- L’isolation antidérapante en caoutchouc au fond du réservoir résiste au dérapage et atténue les vibrations
- Régulateur de pression externe réglable