Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.000 po
- Longueur totale13.000 po
- Largeur totale7.750 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Intensité35.0 A
- Interrupteur de commandeRocker Type Off, momentanément activé
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Comprend8 ft. alligator clip cord for 12 volt DC use
- Pression maximale10000 psi
- Puissance nominale1/4 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE10
- Capacité du réservoir0.26 gal (É.-U.)
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po268/74 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2120 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po210 po3/min
- Débit typique à Psi max.10 po3/min
- CUP_NON662536225137
- Capacité d’huile utilisable60.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe cylindre avance avec le moteur en marche et revient automatiquement avec le moteur arrêté.
- Numéro de pièce de la vanne9562
- Type de vanneVidange automatique
- Type/fonction de vanneRejet automatique/retour anticipé
- Tension12V BC
Aperçu
- Source d’alimentation portative pour vérins hydrauliques et outils
- Le moteur à aimant permanent démarre facilement sous charge, même dans des conditions de tension réduite
- Livré avec un cordon à pince crocodile de 8 pi pour une utilisation en courant continu de 12 volts
- Bloc-piles rechargeable en option avec bandoulière pour une portabilité maximale
- La pompe fournit généralement 15 minutes de fonctionnement continu à 10,000 psi sur une seule batterie
- La pompe peut être utilisée dans n’importe quelle position
- Boîtier résistant aux chocs avec flamme – construction retardée
- Trous de montage de base pour installations fixes