Motion
R2002C
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 200 tonnes, 2.000 po. en course, 7.500 po. rétracté, 9.500 po. allongé
N° D’ARTICLE MI05575628
N° MFRR2002C
Prix7,461.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 200 tonnes, 2.000 po. en course, 7.500 po. rétracté, 9.500 po. allongé
N° D’ARTICLE MI05575628
N° MFRR2002C
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
Prix7,461.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.625 po
  • Taille de l’alésage
    7.250 po
  • Hauteur étendue
    9.500 po
  • Diamètre extérieur
    9.250 po
  • Tige de piston Diamètre  
    7.250 po
  • Hauteur rétractée
    7.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Poids
    145.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    200 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    41.280 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    82.600 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Série R / Tonnage élevé
  • tonnes à 10000 psi
    206.40 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R2002C CYLINDRE, COURSE DE 200 TONNES 2 PO
  • Retour par gravité à haut ton, cycle faible avec bandes indicatrices visibles lorsque la limite de course est atteinte
  • La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
  • Piston et corps en alliage traité thermiquement pour plus de fiabilité et de résistance
  • La tige de piston plaquée augmente la résistance à la corrosion et offre un support de roulement supérieur