Motion
RH121T
Cylindre/élévateur à trou central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 12 tonnes, course de 1.625 po., 4.813 po. rétracté, 6.438 po. allongé
N° D’ARTICLE MI05575657
N° MFRRH121T
Prix1,949.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à trou central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 12 tonnes, course de 1.625 po., 4.813 po. rétracté, 6.438 po. allongé
N° D’ARTICLE MI05575657
N° MFRRH121T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,949.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    1.875 po
  • Diamètre du trou central
    0.813 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.250 po
  • Hauteur étendue
    6.438 po
  • Insérer la taille du filetage
    3/4 – 16
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    1.375 po
  • Hauteur rétractée
    4.813 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.625 po
  • Poids
    6.60 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    2-3/4 – 16
  • Capacité du cylindre
    12 tonnes
  • Zone effective
    2.760 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    4.490 po3
  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • tonnes à 10000 psi
    13.80 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RH121T CYLINDRES, 12 TONNES 1 5/8 COURSES
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
  • Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
  • Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
  • Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306