Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.750 po
- Taille de l’alésage2.886 po
- Diamètre du trou central1.313 po
- Longueur du filetage du collier1.625 po
- Cylindre de haut à diamètre3.188 po
- Hauteur étendue27.375 po
- Insérer la taille du filetage1-7/8 – 16
- Diamètre extérieur4.500 po
- Tige de piston Diamètre2.375 po
- Hauteur rétractée17.250 po
- Accident vasculaire cérébral10.125 po
- Poids61.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Filetage du collier4-1/2 – 12
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective6.540 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile66.000 po3
- Tirer sur la pression interne à la capacité9901 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction20 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique4.040 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction41.000 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po220.20 tonnes
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi32.70 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
- La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
- Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles