Motion
RPS55
Cylindre de 5 tonnes série C avec pompe à une vitesse P12 - course de 5.250 po / 254 mm, hauteur rétractée de 8.500 po, course de 75 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575677
N° MFRRPS55
Prix1,988.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de 5 tonnes série C avec pompe à une vitesse P12 - course de 5.250 po / 254 mm, hauteur rétractée de 8.500 po, course de 75 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575677
N° MFRRPS55

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,988.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    8.500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.250 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    5 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    C55C
  • Style cylindre
    Série C
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    75
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P12
  • Vitesse de la pompe
    Vitesse unique
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS55 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon