Motion
RPS102
Cylindre de 10 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 2.125 po / 254 mm, hauteur rétractée de 4.750 po, course de 32 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575679
N° MFRRPS102
Prix1,962.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de 10 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 2.125 po / 254 mm, hauteur rétractée de 4.750 po, course de 32 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575679
N° MFRRPS102
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
Prix1,962.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    4.750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.125 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    C102C
  • Style cylindre
    Série C
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    32
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P55
  • Vitesse de la pompe
    Vitesse unique
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS102 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon