Spécifications
Dimensions
- Hauteur rétractée9.750 po
- Accident vasculaire cérébral6.125 po
- Poids32.10 lb
Détails
- Numéro de pièce du coupleur9798
- Capacité du cylindre10 tonnes
- Numéro de pièce du cylindreC106C
- Style cylindreSérie C
- Type de cylindreAction unique
- Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre93
- Numéro de pièce du tuyau9756
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Numéro de pièce de la pompeP55
- Vitesse de la pompeVitesse unique
- Type d’ensembleEnsemble bouteille et pompe avec boîte de rangement
- Dimensions de la boîte de rangement35 x 13.5 x 14 po / 253 x 254 mm
Aperçu
- Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
- Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
- Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge
- La boîte de rangement est un matériau robuste de qualité industrielle, solide comme l’acier, qui n’a jamais besoin d’être peint; elle ne rouille pas, ne se bosse pas et ne s’écaille pas
- Le couvercle de la boîte de rangement étanche est autoscellant et verrouillable, les poignées sont moulées