Motion
RPS552
Cylindre court de 50 tonnes avec pompe à deux vitesses P59 - 2.375 po. course, 5.000 po. hauteur rétractée, 89 courses pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575691
N° MFRRPS552
Prix3,135.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre court de 50 tonnes avec pompe à deux vitesses P59 - 2.375 po. course, 5.000 po. hauteur rétractée, 89 courses pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575691
N° MFRRPS552

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,135.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    5.000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.375 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    50 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    RSS502
  • Style cylindre
    Court
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    89
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P59
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS552 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge