Spécifications
Dimensions
- Hauteur rétractée18.750 po
- Accident vasculaire cérébral14.250 po
- Poids62.70 lb
Détails
- Numéro de pièce du coupleur9798
- Capacité du cylindre25 tonnes
- Numéro de pièce du cylindreC2514C
- Style cylindreSérie C
- Type de cylindreAction unique
- Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre285
- Numéro de pièce du tuyau9756
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Numéro de pièce de la pompeP159
- Vitesse de la pompeDeux vitesses
- Type d’ensembleEnsemble bouteille et pompe
Aperçu
- Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
- Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
- Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge