Motion
L0166-625
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, grade 2 NLGI
N° D’ARTICLE MI05576597
N° MFRL0166-625
Prix118.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, grade 2 NLGI
N° D’ARTICLE MI05576597
N° MFRL0166-625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    500 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1552

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE P0166-625 STAR VARIO 250CC