Motion
30234YELLO

AKRO-MILS
30234YELLO

Bac Akro - Jaune, Plastique, Polymères de qualité industrielle, 5 x 14.75 x 5.5 po, Capacité pondérale : 50 lb
N° D’ARTICLE MI05576884
N° MFR30234YELLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30234YELLO

Bac Akro - Jaune, Plastique, Polymères de qualité industrielle, 5 x 14.75 x 5.5 po, Capacité pondérale : 50 lb
N° D’ARTICLE MI05576884
N° MFR30234YELLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    5 x 14.75 x 5.5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    5 po, 5
  • Longueur
    14.75, 14.75 po
  • Hauteur extérieure
    5 po
  • Longueur extérieure
    14.75 po
  • Largeur extérieure
    5.5 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    14.75 po
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Poids
    0.5
  • Largeur
    5.5, 5.5 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    12
  • Capacité de poids
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
30234YELLOW 14-3/4 X 5-1/2 X 5
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 50 lb