Motion
FX17D1

NTN
FX17D1

Boîtier de bride FX17D1 - Base à quatre boulons, matériau en fonte avec raccord de graisse
N° D’ARTICLE MI05577159
N° MFRFX17D1
Prix515.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FX17D1

Boîtier de bride FX17D1 - Base à quatre boulons, matériau en fonte avec raccord de graisse
N° D’ARTICLE MI05577159
N° MFRFX17D1
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
Prix515.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7344 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.3125 po, 3.4375 po, 85 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    8.4375 po
  • Poids
    13.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359474015
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FX
  • CUP_NON
    4547359474015

Aperçu

Description du fabricant
FX17D1 4-BOLT BOÎTIER DE BRIDE SEULEMENT