Motion
IDXM7144T
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de service à variateur de vitesse - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC châssis, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C / Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI05577200
N° MFRIDXM7144T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de service à variateur de vitesse - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC châssis, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C / Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI05577200
N° MFRIDXM7144T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.24 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    161 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les zones dangereuses. Division 1, Classe I, Groupe D uniquement, Code de température T2B (260°C). Construction robuste en fonte. Isolation de classe F, facteur de service 1.0 et thermostats normalement fermés. Toutes les valeurs nominales de 4 pôles sont des puissances constantes de 60 à 90 Hz. Non adaptable au codeur. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31.
  • Ampères à tension
    6.5 A @ 460 V; 13.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Conçu pour les applications à vitesse variable et montées à bride où des fumées dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur - antidéflagrant/emplacement dangereux
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CSA, UL, UR
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
IDXM7144T -5HP-1800-184TC -ÉPREUVE D’EXPANSION