Motion
6217-ZZD-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05577681
N° MFR6217-ZZD-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05577681
N° MFR6217-ZZD-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6217-ZZDC3V2 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6217-ZZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217-ZZD-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106967606

Aperçu

Description du fabricant
6217-ZZD-C3