Motion
74304
Lampe de poche rechargeable, compacte et lumineuse DEL Strion
N° D’ARTICLE MI05578575
N° MFR74304
Prix293.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable, compacte et lumineuse DEL Strion
N° D’ARTICLE MI05578575
N° MFR74304

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    5.9 po
  • Poids
    5.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.63 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    12000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    375 lm (haut), 175 lm (méd), 80 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.5 h (élevé), 4.75 h (moyen), 9.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 375 lumens et de 219 mètres (élevé) • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 9.5 heures • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Plus petite taille qui s’adapte confortablement dans l’étui • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau • La batterie au lithium-ion maintient une charge pour des durées de fonctionnement plus longues • Modes élevé/moyen/bas/sonde
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordon de charge 12V CC
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926743045
  • Sortie lumineuse maximale
    375 lm
  • Durée d’exécution maximale
    9.5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926743045
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
74304 STRION À DEL AVEC CHARGEUR C.A.
  • 375 lumens et faisceau de 219 mètres (élevé)
  • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 9.5 heures
  • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
  • La taille plus petite s’adapte confortablement dans l’étui
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
  • La batterie au lithium-ion maintient une charge pour des temps de fonctionnement plus longs
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique