Motion
VP7-8-FG-S-5N

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FG-S-5N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110 V CA, 1 solénoïde, bornier DIN (avec connecteur), sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI05578883
N° MFRVP7-8-FG-S-5N
Prix101.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FG-S-5N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110 V CA, 1 solénoïde, bornier DIN (avec connecteur), sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI05578883
N° MFRVP7-8-FG-S-5N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 Position simple
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bornier DIN (avec connecteur)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VP7-8-FG-S-5N ISO SGL SOL TAILLE 2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté